神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の 配線器具その他関連用品
神保電器の 配線器具部品
エレガンスプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
69511140
品番
BPN-0UR(ライトベージュ)
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
取付枠付
仕様
丸形、ブランク
色
ライトベージュ
外径(Φmm)
105
突き出し長さ(mm)
【表面】6
関連資料:
(0.04MB)