SA1078 ドットベルト ミニター 69511173

SA1078 ドットベルト ミニター 69511173
SA1078 ドットベルト ミニター 69511173

ドットベルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
粒度4000
内容量1セット(30本)注文コード69511173品番SA1078
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

素材、粒度の異なるアブレーシブベルトを豊富にラインナップしています。

粒度4000トラスコ品番856-8219長さ(mm)300幅(mm)8質量(g)71適合材工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする