画像準備中

エレガンスプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 穴径(Φmm)13 ピュアホワイト 注文コード69511185 品番BPN-TUR 13Φ(PW)
販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は穴径・色・関連資料など3種類から選べます 他の種類を見る

【エレガンス丸形腰高ブランクプレートの特長】都市基盤整備公団様、インターホン取付改修工事向けに開発いたしました。
Fモール・Fケーブル引き出し口を設けてあります。
3種類の取付けピッチで取り付けられます。
引き出し口

付属品取付枠 厚さ(mm)6 ピュアホワイト 穴径(Φmm)13 外径(Φmm)105 対応ノズル用(Φ13) 取付ピッチ(mm)66.7、83.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする