神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の 配線器具その他関連用品
神保電器の 配線器具部品
ニューメタルプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
穴径(Φmm)
36
材質
アルミ(表面処理済)
注文コード
69511289
品番
BP-TA(36Φ ノズル無し)
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
穴径・材質・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付枠
材質
アルミ(表面処理済)
穴径(Φmm)
36
全幅(mm)
70
全高(mm)
120
対応
1連用
突き出し長さ(mm)
【表面】9.5