※ケーブル選定表
進電テクノロジー
三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
長さ(m)
10
2
5
10
ケーブル
固定用
固定用
可動用
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69511348
品番
LSDM-BKS1CBL10M-A1-L
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
短納期
コストダウン
用途
1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用ブレーキケーブル
2. 30m以下直結タイプ 負荷側引出
3. 固定用・可動用
適合機種
MELSERVO-J4シリーズ
型式
【三菱電機】MR-BKS1CBL10M-A1-L
長さ(m)
10
ケーブル
固定用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル引出方向
負荷側
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。