ステンレスプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 穴径(Φmm)28 材質ステンレス 注文コード69511350 品番BP-TS(28Φ ノズル無し)
販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は穴径・材質・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
付属品取付枠 材質ステンレス 穴径(Φmm)28 全幅(mm)70 全高(mm)120 対応1連用 突き出し長さ(mm)【表面】9.5
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする