神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の 配線器具その他関連用品
神保電器の 配線器具部品
ステンレスプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
穴径(Φmm)
27
材質
ステンレス
注文コード
69511368
品番
BP-TS-2(27Φノズル無し)
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
穴径・材質・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取付枠
材質
ステンレス
穴径(Φmm)
27
全幅(mm)
116
全高(mm)
120
対応
2連用
突き出し長さ(mm)
【表面】9.5
関連資料:
(0.04MB)