※ケーブル選定表
進電テクノロジー
三菱電機J4 エンコーダケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(m)
5
2
5
10
ケーブル
可動用
固定用
可動用
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69511427
品番
LSDM-J3ENCBL5M-A2-H
在庫数量:残り6点です
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,998
¥
6,598
バスケットに入れる
短納期
コストダウン
用途
1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用エンコーダケーブル
2. 10m以下直結タイプ 反負荷側引出
3. 固定用・可動用
ケーブル
可動用
ケーブル引出方向
反負荷側
長さ(m)
5
型式
【三菱電機】MR-J3ENCBL5M-A2-H
適合機種
MELSERVO-J4シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。