※ケーブル選定表
進電テクノロジー
三菱電機J4 電源ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(m)
5
2
5
10
ケーブル
固定用
固定用
可動用
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69511454
品番
LSDM-PWS1CBL5M-A2-L
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
短納期
コストダウン
用途
1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用電源ケーブル
2. 30m以下直結タイプ 反負荷側引出
3. 固定用・可動用
適合機種
MELSERVO-J4シリーズ
型式
【三菱電機】MR-PWS1CBL5M-A2-L
長さ(m)
5
ケーブル
固定用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル引出方向
反負荷側
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。