直列ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69511481 品番CSF-K77W-7(PW)
販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

スーパーハイビジョン受信マーク登録品

付属品5CF形コネクタ×2個 仕様2CS ピュアホワイト 構造直列ユニット 対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF 機能入力←→出力、電流通過形 周波数帯域(MHz)10〜3224 端子2端子形 設置位置中間用
関連資料:(0.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする