テレビ端子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様2CS ライトベージュ 注文コード69511526 品番CSF-K77WPA(ライトベージュ)
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様・色など6種類から選べます 他の種類を見る

スーパーハイビジョン受信マーク登録品

付属品5CF形コネクタ×1個 仕様2CS ライトベージュ 対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF 機能入力←→TV出力、電源挿入形 周波数帯域(MHz)10〜3224 端子2端子形
関連資料:(0.15MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする