直列ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様CS双方向入出力F形、全端子電流カット形、RCS 注文コード69511569 品番CSF-K7-RHPA(PW)
販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

TV端子側にハイパスフィルタ回路を内蔵しており、スイッチにより双方向/片方向伝送の切換えが可能。

付属品5CF形コネクタ×1個 仕様CS双方向入出力F形、全端子電流カット形、RCS ピュアホワイト 構造直列ユニット 対応4K・8K、CS・BS、CATV、UHF、FM・VHF 周波数帯域(MHz)10〜3224 設置位置端末用
関連資料:(0.15MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする