曜日別特売
LSDM-J3ENSCBL5M-L 三菱電機J4 エンコーダケーブル 進電テクノロジー 69511576

※ケーブル選定表

LSDM-J3ENSCBL5M-L 三菱電機J4 エンコーダケーブル 進電テクノロジー 69511576
LSDM-J3ENSCBL5M-L 三菱電機J4 エンコーダケーブル 進電テクノロジー 69511576

三菱電機J4 エンコーダケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)5
ケーブル固定用
内容量1本注文コード69511576品番LSDM-J3ENSCBL5M-L
参考基準価格(税別)¥5,620販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

短納期
コストダウン

用途
1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR 0.5~9kW/RR/UR モーター接続用エンコーダケーブル
2. 固定用・可動用
適合機種MELSERVO-J4シリーズ型式【三菱電機】MR-J3ENSCBL5M-L長さ(m)5ケーブル固定用RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 設備のメンテナンス
製造業

当製品交換後も問題なく設備通常稼働しております。短納期でとてもありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする