埋込2口コンセント(2個用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69511605 品番EG-55(ライトベージュ)
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

【施工上のご注意】器具取付け壁面は、できるだけ平らにしてください。
取付枠の変形・器具の落ち込み・プレートの浮きの原因となります。
ボックスネジは必要以上に締付けないでください。
取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となります。
機器用プレート・ミニプレート・エレガンスカセットプレートをご使用の場合は、それぞれ専用の取付枠をお使いください。
上記以外のプレートをご使用の場合は、「BS-C」または「BS-K」をお使いください。

仕様2P、ダブル 幅(mm)【取付枠】28 ライトベージュ タイプカセット モジュール2コ 全幅(mm)44.2 定格電圧(V)125 全高(mm)45.7 定格電流(A)15 埋め込み深さ(mm)17.6 適合締付トルク(N・m[kgf・cm])〜0.4(4.1) 突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする