BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の 絶縁ドライバー
FIT絶縁ナットドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69511627
品番
SB199.130.125
参考基準価格(税別)
¥44,880
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
先端形状
ナット
先端サイズ
13mm
軸長(mm)
125
トラスコ品番
855-1987
全長(mm)
242
質量(g)
187
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品