※ケーブル選定表
進電テクノロジー
三菱電機J4 エンコーダケーブル
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
長さ(m)
10
2
5
10
20
ケーブル
可動用
固定用
可動用
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69511628
品番
LSDM-J3ENSCBL10M-H
参考基準価格(税別)
¥14,230
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
短納期
コストダウン
用途
1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR 0.5~9kW/RR/UR モーター接続用エンコーダケーブル
2. 固定用・可動用
適合機種
MELSERVO-J4シリーズ
型式
【三菱電機】MR-J3ENSCBL10M-H
長さ(m)
10
ケーブル
可動用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。