画像準備中

コール用押釦スイッチ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69511761 品番HB-50L-P(PW)
販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は関連資料など6種類から選べます 他の種類を見る

防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。
周囲の明るい場所で使用する場合、電流値が小さいとLEDの発光が確認しづらくなりますのでご注意ください。

ピュアホワイト 種類低電流用、金めっき接点 適合電流(A)【スイッチ】DC3m〜30m(0.4VA MAX) 対応ミニプレート用 回路方式モーメンタリー形(常開形) 標準電流(mA)【LED】3〜30 取付ピッチ(mm)58 適正電圧(V)【スイッチ】DC4〜12(0.4VA MAX)
関連資料:(0.11MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする