神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の 配線器具その他関連用品
神保電器の 配線器具部品
コール用押釦スイッチ
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69511770
品番
HB-50-P(PW)
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。
色
ピュアホワイト
種類
低電流用、金めっき接点
適合電流(A)
【スイッチ】AC/DC1m〜0.1(0.4VA MAX)
対応
ミニプレート用
回路方式
モーメンタリー形(常開形)
取付ピッチ(mm)
58
適正電圧(V)
【スイッチ】AC/DC6〜12(0.4VA MAX)