引き紐付コール用押ボタン

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69511885 品番HB-80LB P白
販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

押ボタンを押すか紐を引くとON、放すとOFFになります。
防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。
照光式(LED内蔵形)でLEDとスイッチを直列に接続して使用するときは、スイッチの定格範囲内で、LEDの輝度のとれる保護抵抗を接続して使用してください。
一般的には保護抵抗は情報盤に内蔵されています。
情報盤の使用説明書に『保護抵抗を外付してください』と書いてある場合は、コール用押しボタンスイッチの製品図に記載の保護抵抗を取り付けてください。
コール用押ボタンスイッチは常時高温・高湿になるサウナ等の業務用浴室には使用しないでください。
最小電圧で使用する場合、電流は0.1A以上で使用してください。
※最小電流で使用する場合、電圧は12Vで使用してください。
※周囲の明るい場所で使用する場合、電流値が小さいとLEDの発光が確認しづらくなりますのでご注意ください。

ピュアホワイト 種類プルスイッチ付、一般用 対応エレガンスプレート用 回路方式ロック動作形(ON保持形) 標準電流(mA)【LED】10〜30 取付ピッチ(mm)83.5
関連資料:(0.13MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする