※ケーブル選定表
進電テクノロジー
三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
長さ(m)
20
2
5
10
20
ケーブル
固定用
固定用
可動用
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69511996
品番
LSDM-BKCNS1-20L
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
短納期
コストダウン
用途
1. 三菱電機 J4 HG-SR□B/JR-□ モーター接続用ブレーキケーブル
2. 固定用・可動用
適合機種
MELSERVO-J4シリーズ
長さ(m)
20
ケーブル
固定用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。