神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の 配線器具その他関連用品
神保電器の 配線器具部品
エレガンスプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
色
ライトベージュ
注文コード
69512165
品番
HBP-1U-3(ライトベージュ)
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
穴径・色・付属品
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
【施工上のご注意】プレートネジは必要以上に締付けないでください。
器具取付け壁面は、出来るだけ平らにしてください。
参考
【マンセル値】2.6Y7.0/2.6
色
ライトベージュ
全幅(mm)
162
全高(mm)
120
対応
3連用
適合締付トルク(N・m[kgf・cm])
〜0.3(3.06)
関連資料:
(0.04MB)