PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード69512338 品番-
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

通気性と撥水性を併せもっています。
耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。
微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。
各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。

仕様●サイズ:100mm×1m●厚さ:0.2mm●材質:PTFE●気孔率:76%●通気度:13sec●耐水度:80kPa アズワン品番65-9966-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする