タビックス 踵付き(OP袋入) SUシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500足) 注文コード69512426 品番SU-16
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

踵付き
個包装
ゴムなし。

仕様●縦:26〜28cm、幅:8.5cm、厚み:0.5cm●重さ:25g/足(袋入)●素材:コットン、ポリエステル●サイズ:ワンサイズフリー●色:黒 アズワン品番65-9967-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする