画像準備中

エレガンスプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 穴径(Φmm)41.5 ピュアホワイト 付属品取付枠 注文コード69512540 品番HBP-TU 42Φ(2連)PW
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は穴径・色・付属品など43種類から選べます 他の種類を見る

【施工上のご注意】プレートネジは必要以上に締付けないでください。
器具取付け壁面は、出来るだけ平らにしてください。

付属品取付枠 参考【マンセル値】5.6Y9.0/0.5 ピュアホワイト 穴径(Φmm)41.5 対応2連用 適合締付トルク(N・m[kgf・cm])〜0.3(3.06)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする