曜日別特売
RN6R7 ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様 allsafe 69512573

ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ベルト長さ(m)7
ベルト長さ巻取側(m)7
内容量1本注文コード69512573品番RN6R7
参考基準価格(税別)¥38,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
ラチェット式によりベルト10本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
ラチェット式によりベルト8本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
ラチェット式によりベルト9本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止、超重荷重荷物結束
トラック用
ベルト色端末仕様エンドレスベルト幅(mm)65ベルト厚(mm)4.5ベルト長さ固定側(m)-ベルト長さ巻取側(m)7ベルト長さ(m)7使用荷重(kg)3330破断荷重(kg)-仕様ラウンドタイプトラスコ品番835-4603材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール質量(kg)5.52寸法(縦×横)(mm)108×253最大使用荷重(t)3.33ハンドル寸法(mm)108
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※点検してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする