※ケーブル選定表
進電テクノロジー
安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き)
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
長さ(m)
3
3
5
10
20
型式
【安川電機】JZSP-C7M24F-03-E
【安川電機】JZSP-C7M24F-03-E
【安川電機】JZSP-C7M24F-03-E
【安川電機】JZSP-C7M14F-03-E
【安川電機】JZSP-C7M34F-03-E
【安川電機】JZSP-C7M14F-05-E
【安川電機】JZSP-C7M14F-10-E
【安川電機】JZSP-C7M14F-20-E
【安川電機】JZSP-C7M24F-05-E
【安川電機】JZSP-C7M24F-10-E
【安川電機】JZSP-C7M24F-20-E
【安川電機】JZSP-C7M34F-05-E
【安川電機】JZSP-C7M34F-10-E
【安川電機】JZSP-C7M34F-20-E
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69512608
品番
LSDY-C7M24F-03-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
短納期
コストダウン
用途
1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き)
2.負荷側引出
3.可動用
適合機種
SGM7Jモデル/SGM7Aモデル
型式
【安川電機】JZSP-C7M24F-03-E
ブレーキ
付き
長さ(m)
3
ケーブル
可動用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル引出方向
負荷側ケーブル引き出し
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。