ブロックコンセント 4分岐

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69512680 品番 JBC49G0BL 青 4分岐
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

一般の差込プラグが使用可能コンセント部は接地2P15A 125V抜止【抜止コンセント使用上のご注意】プラグはロック位置までしっかり回して使用してください。
またプラグを抜く時は必ずプラグを持ち左に回して(ロック解除)からまっすぐに引き抜いてください。
【注記】本製品は20A配線用遮断器専用のため、20Aヒューズ回路には使用しないでください。

仕様2P+E 厚さ(mm)28 ブルー ねじピッチ(mm)【横】35、【縦】35 全幅(mm)100 定格電圧(V)AC125 全高(mm)90 定格電流(A)【4箇所合計】20、【コンセント部】15 口数4 適合電線(mm2)VVFΦ1.6〜Φ2.0 ,VCT2〜5.5 ねじ穴(Φmm)4.5
関連資料:(0.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする