神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセントプレート
神保電器の 防水プレート
露出ボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69512725
品番
J-BOX-F2S
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
浅形33mm
備考
2号モール用開口上部1ヶ所下部2ヶ所(ワンタッチ着脱式ブッシング付)
適合プレート
エレガンスカセットプレートカバー(6542-※※)
ノックアウト
【上下】1〜2号×4、2〜3号×2、【左右】1〜3号モール用×4
関連資料:
(0.13MB)