非常用埋込押釦

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)30m 注文コード69512768 品番JEC-B-119K-P(PW)
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は定格電流など2種類から選べます 他の種類を見る

消防法による非常警報設備には使用できません。

付属品絶縁取付枠(BS-K) ピュアホワイト タイプカセット 定格電圧(V)DC12 構造両切 定格電流(A)30m
関連資料:(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする