ニトムズ
ニトムズの ファイリング
ニトムズの クリヤーホルダー
はがせるくっつくファイル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(80冊)
注文コード
69512887
品番
S6105
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
複数のクリアファイルを本のページのように管理できるドキュメントファイルです。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、バンド:合成ゴム、クリアファイル:ポリプロピレン(PP)、両面テープ:基材:ポリオレフィン
トラスコ品番
855-0169
色
レッド
サイズ
A4タテ型
質量(g)
197
タイプ
A4タテ型
ポケット数
3枚