はがせるくっつくファイル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(80冊) 注文コード 69512923 品番 S6107
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

複数のクリアファイルを本のページのように管理できるドキュメントファイルです。

材質本体:ポリプロピレン(PP)、バンド:合成ゴム、クリアファイル:ポリプロピレン(PP)、両面テープ:基材:ポリオレフィン トラスコ品番855-0171 ブルー サイズA4タテ型 質量(g)197 タイプA4タテ型 ポケット数3枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする