ニトムズ
ニトムズの ファイリング
ニトムズの クリヤーホルダー
はがせるくっつくファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(80冊)
色
ブラック
注文コード
69512948
品番
S6108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88,000
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
複数のクリアファイルを本のページのように管理できるドキュメントファイルです。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、バンド:合成ゴム、クリアファイル:ポリプロピレン(PP)、両面テープ:基材:ポリオレフィン
トラスコ品番
855-0172
色
ブラック
サイズ
A4タテ型
質量(g)
197
タイプ
A4タテ型
ポケット数
3枚