LSDY-C7PA0E-05-E 安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル 進電テクノロジー 69513055

※ケーブル選定表

LSDY-C7PA0E-05-E 安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル 進電テクノロジー 69513055
LSDY-C7PA0E-05-E 安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル 進電テクノロジー 69513055

安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
長さ(m)5
内容量1本注文コード69513055品番LSDY-C7PA0E-05-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

短納期
コストダウン

用途
1.安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル
2.反負荷側引出
3.固定用
適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル/SGM7Pモデル型式【安川電機】JZSP-C7PA0E-05-E長さ(m)5バッテリーバッテリユニット付きケーブル固定用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出しエンコーダ種類絶対値
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする