トリプルコンセント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ソフトブラック 注文コード69513127 品番JEC-BN-555(SB)
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は色・関連資料など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様2P 幅(mm)【取付枠】28 ソフトブラック 高さ(mm)【取付枠】83.5 ねじピッチ(mm)101 全幅(mm)46 定格電圧(V)125 全高(mm)112 定格電流(A)15 縦(mm)【器具本体】68.7 埋め込み深さ(mm)17 推奨ねじ径M3.5 差込口3 金属枠 突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
関連資料:(0.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする