神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の 配線器具その他関連用品
神保電器の 配線器具部品
トリプルコンセント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ソリッドグレー
注文コード
69513179
品番
JEC-BN-555K(SG)
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
色・関連資料
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トリプル、カセットタイプ、2P、3
全長(mm)
68.7
色
ソリッドグレー
全幅(mm)
44.2
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
埋め込み深さ(mm)
17
突き出し長さ(mm)
【表面】7.9
関連資料:
(0.08MB)