BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
FITいじり防止ドライバー
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69513255
品番
SB141.010.075
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
先端形状
いじり止めトルクス
先端サイズ
TR10
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
855-1871
全長(mm)
170
質量(g)
24
種類
グリップドライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし