BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の 絶縁ドライバー
FIT絶縁ポジドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69513325
品番
SB142.000.075
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
PZ0
軸長(mm)
75
トラスコ品番
855-1878
全長(mm)
170
質量(g)
34
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品