※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-30-100PRO オイルキャッチャー SB-PROシリーズ カクイ 69513335 SB-30-100PRO オイルキャッチャー SB-PROシリーズ カクイ 69513335 SB-30-100PRO オイルキャッチャー SB-PROシリーズ カクイ 69513335 SB-30-100PRO オイルキャッチャー SB-PROシリーズ カクイ 69513335

オイルキャッチャー SB-PROシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 69513335 品番 SB-30-100PRO
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

カクイ オイルキャッチャーに毛羽対策品が登場!
ワイピングクロス(油専用拭き取り)としても、ご使用頂けます。
これまでより更に毛羽立ちを抑えており、毛羽対策品として使用出来ます。
プレス部門、機械まわり等で拭取り作業に役立ち、作業改善にお役立ち致します。
鉱物油、動植物油に対して自重の約28倍の油を吸着出来ます。
焼却時の発熱量が少なく、シート素材からの有毒ガスの発生も少ないエコ素材です。
シートの柔軟性により、吸着面とフィットして無駄なくご使用いただけます。
高保持力で、回収の際、油の滴りは最小限。二次災害を防ぎます。
経年劣化が少なく長期保存が可能です。
[処理できる液体]
鉱物油:重油、機械油、潤滑油、ガソリン、灯油、軽油、エンジンオイル、油性塗料など。
溶剤:アセトン、ベンゼン、トルエン、キシレン、アルコールなど。
植物油:サラダ油、オリーブ油、ゴマ油など。
動物脂:豚脂、牛脂、鳥脂、魚油など。(※液体に限る)

対応油・溶剤 寸法(cm)シート:30×30 吸着量(L/枚)約0.36 用途工場などで発生した油漏れ、浮上油、機械周り拭き取りに。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする