FIT絶縁ポジドライバー

商品レビューを投稿する
90日以内出荷 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69513343 品番 SB142.002.100
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
先端形状ポジドライブ 先端サイズPZ2 軸長(mm)100 トラスコ品番855-1880 全長(mm)217 質量(g)84 材質(軸)高性能合金鋼 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする