BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の 六角ドライバー/ボールポイントドライバー
FITボールヘックスドライバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69513368
品番
SB143.020.100
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
先端形状
ボールポイント
先端サイズ
2mm
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
855-1882
全長(mm)
195
質量(g)
33
種類
ボールポイントドライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし