茂木和哉 コゲ落とし

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(150g) 注文コード69513387 品番C00259
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、キッチンコンロなどの強力コゲ落とし洗剤です。
炭化してガチガチになったコゲ付きも、研磨剤と溶剤のWの力で強力に落とします。研磨剤配合により、細かい隙間もすっきりキレイに。
ガリガリ落ちるコゲ落としです。キッチンのガスコンロ、グリル、ゴトク(五徳)などのコゲ落としに。タレにくい粘性のある液体です。クリームクレンザータイプ。

用途コゲ落としに、五徳 成分研磨材(25%)、有機炭酸エステル、アルコール系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、保湿剤、界面活性剤、油溶解剤、増粘剤、香料、染料 使用方法荒れ性の方や長時間使用時は、炊事用等の手袋を使用する。作業部分のゴミ・砂を除去するために水拭きをする。容器をよく振って適量をスポンジなどにつけ対象物を擦る。汚れが落ちたら水洗いをし水を拭き取る。汚れが残っている場合は作業を繰り返す。 シリーズ茂木和哉 本体寸法(mm)50×37×H143 液性中性 使用場所キッチン 商品タイプクリームクレンザー
注意
※使用前に目立たない場所箇所で試す。(塗装物、ステンレス、アルミ、真鍮、IHヒーターの天板、タイルは種類によって痛み、変色のおそれがある。)
※対象物の取扱説明書を必ずご確認の上、使用する。
※強力な研磨粒子を使用しているのでキズつきやすいものには使用しない。
※本来の用途以外に使わない。
※子供の手の届くところに保管しない。
※ボトルを強くにぎりフタを開けると、原液が飛び出すので注意する。
※廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理する。
※同じ箇所を集中的に研磨したり、一ヶ所に力がかかる研磨をするとキズ等が入りやすい。
※特殊加工した素材や、やわらかい素材には使用しない。使用した場合、キズなどがつき素材を傷める。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする