曜日別特売
C00491 茂木和哉 洗濯槽クリーナー(塩素系)縦型用 茂木和哉 69513405

C00491 茂木和哉 洗濯槽クリーナー(塩素系)縦型用 茂木和哉 69513405
C00491 茂木和哉 洗濯槽クリーナー(塩素系)縦型用 茂木和哉 69513405
C00491 茂木和哉 洗濯槽クリーナー(塩素系)縦型用 茂木和哉 69513405
C00491 茂木和哉 洗濯槽クリーナー(塩素系)縦型用 茂木和哉 69513405
C00491 茂木和哉 洗濯槽クリーナー(塩素系)縦型用 茂木和哉 69513405
C00491 茂木和哉 洗濯槽クリーナー(塩素系)縦型用 茂木和哉 69513405
C00491 茂木和哉 洗濯槽クリーナー(塩素系)縦型用 茂木和哉 69513405

茂木和哉 洗濯槽クリーナー(塩素系)縦型用

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1.8kg)注文コード69513405品番C00491
参考基準価格(税別)¥2,248販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

テレビやネットで話題の洗剤エキスパート「茂木和哉」が開発した、プロ仕様の強力洗濯槽クリーナー放置してあきらめていた洗濯機のカビ・汚れを落とす業務用仕様の最強タイプ高濃度塩素パワー+1.8kgの大容量で黒カビを超強力分解カビ除去率99.99%!
生乾き臭の原因菌(モラクセラ菌)もしっかり除菌1.8kg全量投入の1回分使い切りタイプ。縦型洗たく機専用です(ドラム式には使えません)。
ステンレス・プラスチック槽両用。防錆剤配合なので、ステンレス槽にも使用できます。強力な除菌・消臭効果もあります。つぶして破棄しやすいボトルを採用。

用途洗濯機のカビ取り、洗浄。12kgまでの縦型全自動洗濯機、二層式洗濯機の清掃成分次亜塩素酸塩、防錆剤、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)使用方法電源を入れてから本品を全量入れる。「洗い」コースのみで、最長時間・高水位に設定し、そのまま3時間放置する。※汚れがひどい場合は11時間程度つけ置くと、より効果的です。シリーズ茂木和哉本体寸法(mm)130×90×H275液性アルカリ性(塩素系)使用場所洗濯機商品タイプ液体1回分
注意
※ドラム式洗濯機には使用できません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 無菌服 白衣
共栄製薬株式会社

8時間ほどつけておきました。
びっくりするほど汚れが落ちてゴミ取り網まで
白くきれいになりました。
この商品しか使えなくなりました。

2025-05-30
用途: 洗濯機の掃除
飲食業

こちらは他の商品のようにワカメのようなモノが洗濯槽の中に散らばることなく見事に消えてなくなります。
アミですくう手間がない分時短になります。

対象商品 : 69513405
2023-09-19
用途: 洗濯槽の掃除に
建設業・工事業

確かに奇麗になります。
投入して1回洗濯。11時間後に洗濯・すすぎ・脱水。
これで製品の臭いが残ってたので、もう1回洗濯・すすぎしました。
注意点は、浄化槽を使用している家庭では使用できません。

3が参考にしています
2023-03-23
用途: 家庭用の洗濯機
有限会社宮本自動車整備工業

今まで買ってきた洗濯槽クリーナーより値段は何倍も高いが、汚れ落ちは1番。他は買う気になれなくなった。次回もこれ買うし、ストックしておくべき。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする