神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の 配線器具その他関連用品
神保電器の 配線器具部品
Wコンセント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69513425
品番
JEC-BN-55K(SG)
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
仕様
ダブル、カセットタイプ、2P、2
全長(mm)
68.7
色
ソリッドグレー
全幅(mm)
44.2
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
埋め込み深さ(mm)
17
突き出し長さ(mm)
【表面】7.9
関連資料:
(0.08MB)