Wコンセント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69513441 品番 JEC-BN-55K(ライトベージュ)
販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
仕様ダブル、カセットタイプ、2P、2 全長(mm)68.7 ライトベージュ 全幅(mm)44.2 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 埋め込み深さ(mm)17 突き出し長さ(mm)【表面】7.9
関連資料:(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする