FITスクエアドライバー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69513447 品番 SB144.002.125
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
先端形状四角 先端サイズNo.2 軸長(mm)125 材質(グリップ)樹脂 仕様ロバートソン型 トラスコ品番855-1890 全長(mm)230 質量(g)74 種類グリップドライバー 材質(軸)高性能合金鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする