FITスクエアドライバー

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69513456 品番 SB144.003.150
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
先端形状四角 先端サイズNo.3 軸長(mm)150 材質(グリップ)樹脂 仕様ロバートソン型 トラスコ品番855-1891 全長(mm)267 質量(g)104 種類グリップドライバー 材質(軸)高性能合金鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする