JEC-BN-5F(BK) 埋込コンセント 神保電器 69513477

埋込コンセント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様扉付、シングル、2P、S注文コード69513477品番JEC-BN-5F(BK)
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

【扉付コンセント特長】プラグの両刃を同時に差し込まないと、扉が開かない構造になっています。
幼児がヘアピン・釘等を刃受け穴の片側に差し込もうとしても、二重扉が可動しないので容易に挿入できず、感電の心配が少ない構造になっています。

仕様扉付、シングル、2P、Sブラック全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)20.5突き出し長さ(mm)【表面】7.9
関連資料:(0.04MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする