BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
FITマイナスドライバー
商品レビューを投稿する
75日以内出荷
返品不可
75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
4×0.8mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
4×0.8
軸長(mm)
75
注文コード
69513483
品番
SB190.040.075
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・軸長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
マイナス
先端サイズ
4×0.8mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
4×0.8
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
855-1894
全長(mm)
170
質量(g)
48
種類
グリップドライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし