BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ドライバー/ビット
BAHCO(バーコ)の ドライバー
BAHCO(バーコ)の グリップドライバー
FITマイナスドライバー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
5.5×1mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
5.5×1
軸長(mm)
125
注文コード
69513517
品番
SB190.055.125
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・軸長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5×1mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
5.5×1
軸長(mm)
125
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
855-1897
全長(mm)
230
質量(g)
74
種類
グリップドライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし