3/22より値下げ!現場を応援

 

BCRT8K35-JP 7.2V ロータリーツール BLACK&DECKER 69513563 BCRT8K35-JP 7.2V ロータリーツール BLACK&DECKER 69513563

7.2V ロータリーツール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69513563 品番BCRT8K35-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) 値下げ
5,998

充電式。スピンドルロック搭載。
4種類のコレットサイズに対応。
35種類の豊富なアクセサリーを付属。
バッテリー容量を知らせる、5段階ゲージ付き。
キットボックス入り。
メンテナンスからホビー・装飾まで、高速回転で、切る、磨く、彫る、削るといった作業が可能。

用途<家のメンテナンス>金属パイプのバリ取り/木材の仕上げ面の微調整/塗料はがし/錆び取り/ポリッシング/導管や金属版の切れ目入れ、<ホビー・装飾>木材・アクリル・金属への文字彫刻/木材の面取り/ガラスエッチングなど 付属品35種アクセアサリー、USB充電器、USBコード 電圧(V)7.2 コレット数4 バッテリー容量(Ah)1.5 充電方式USBポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする